text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm


Objednací číslo 1P604297
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 1.2 - 3
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 1.2 - 3
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1.2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 1P604297
EAN 4013288179098
UBB 500731005426
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074842001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.