text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.0 Nm


Objednací číslo 9Z707159
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1
Korekční proměnná konzistentní Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1
Korekční proměnná konzistentní Ne
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.035
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne
Značka Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z707159
EAN 4013288179050
UBB 500731056650
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074828001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.