text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm


Objednací číslo 8V617389
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 138
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 4
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.015
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne
Značka Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V617389
EAN 4013288179067
UBB 500731050380
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074826001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.