Kombinované klíče s ráčnou
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
Klíče
Kombinované klíče
Kombinované klíče s ráčnou
2I912486
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
Wera 6003 Očkoplochý klíč Joker, 17 x 190 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2I912486
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu
Jiný
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
190
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
17
Ochrana povrchu
Jiný
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce)
Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm)
17
Šířka hlavy otevřený konec (mm)
38
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm)
24.5
Výška hlavy otevřený konec (mm)
6.5
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm)
10
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce)
Jiný
Ráčnový model
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
Zobrazit
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Protože se konstrukční prostory při šroubování neustále zužují, jsou zapotřebí nástroje, s nimiž mohou uživatelé úspěšně pracovat v těchto situacích. Úzké montážní prostory vyžadují další nasazovací body nástrojů. Lze tedy otevřené klíče modifikovat tak, aby se zvýšila možnost nasazení nástroje? Kombinace čelistí natočených o 7,5° a geometrie dvojitého šestihranu umožňuje zdvojení nasazovacích bodů. Při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy během šroubování existují čtyři možnosti nasazení a matice nebo hlavy šroubů je možné "uchopit" každých 15°. Klíč Joker 6003 s chytrou geometrií čelistí rozšiřuje spektrum použití v úzkých montážních prostorech. Příslušný nasazovací bod najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám. Štíhlá, a přesto robustní očková strana je vůči ose nářadí posunutá o 15°. Díky kvalitnímu zušlechtění povrchu je zajištěna vysoká a dlouhotrvající antikorozní ochrana. S identifikátorem nářadí "Take it easy: barevné označení podle velikostí.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2I912486
EAN
4013288212733
UBB
500711206093
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05020208001