text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 6002 Joker Oboustranný plochý klíč, 10 x 13 x 167 mm


Kvalitní, metrický, oboustranný, otevřený klíč od firmy Wera: Má vše co musí klíč mít. A má toho ještě mnohem víc. Je rychlejší, silnější, dokonalejší i hezčí. Prostě skutečný Joker, co by eso mezi klíči. Patří do nové generace klíčů Wera Joker na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Vyměnitelná kovová destička s přidržovací funkcí, umožňuje uchycení šroubu i matic. Tvrdé ozubení destičky omezuje proklouznutí klíče. Integrovaná, robustní hlava klíče s geometrií dvojitého šestihranu, zajišťuje přesné nasazení na hlavu šroubu nebo matici, umožňuje přenos podstatně vyšších utahovacích sil a snižuje nebezpečí proklouznutí. Úhel opětovného nasazení pouhých 30° vylučuje časově náročné otáčení klíče, při šroubování v těsných prostorech. Přenos vysokých utahovacích momentů v důsledku speciální geometrie výkovku s vysokou pevností v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy pro barevné rozlišení nářadí podle velikosti.

Objednací číslo 7G024460
Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 167
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (m) 167
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 13
Velikost klíče malá (mm) 10
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 5.5
Výška hlavy velká (mm) 7
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 23
Šířka hlavy velká (mm) 27
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Popis

Kvalitní, metrický, oboustranný, otevřený klíč od firmy Wera: Má vše co musí klíč mít. A má toho ještě mnohem víc. Je rychlejší, silnější, dokonalejší i hezčí. Prostě skutečný Joker, co by eso mezi klíči. Patří do nové generace klíčů Wera Joker na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Vyměnitelná kovová destička s přidržovací funkcí, umožňuje uchycení šroubu i matic. Tvrdé ozubení destičky omezuje proklouznutí klíče. Integrovaná, robustní hlava klíče s geometrií dvojitého šestihranu, zajišťuje přesné nasazení na hlavu šroubu nebo matici, umožňuje přenos podstatně vyšších utahovacích sil a snižuje nebezpečí proklouznutí. Úhel opětovného nasazení pouhých 30° vylučuje časově náročné otáčení klíče, při šroubování v těsných prostorech. Přenos vysokých utahovacích momentů v důsledku speciální geometrie výkovku s vysokou pevností v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy pro barevné rozlišení nářadí podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G024460
EAN 4013288173010
UBB 500643188484
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 05003760001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.