Oboustranné klíče
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
Klíče
Stranové klíče
Oboustranné klíče
4P193712
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
Wera 6002 Joker Oboustranný plochý klíč, 27 x 32 x 305 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4P193712
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (m)
305
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
32
Velikost klíče malá (mm)
27
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (m)
305
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče velká (mm)
32
Velikost klíče malá (mm)
27
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
12
Výška hlavy velká (mm)
12
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
63
Šířka hlavy velká (mm)
66
S tyčí Tommy Bar
Ne
Vhodné pro tommy bar
Ne
Model s pravoúhlým klíčem
Ne
Kuželová rukojeť
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82041100
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kvalitní, metrický, oboustranný, otevřený klíč od firmy Wera: Má vše co musí klíč mít. A má toho ještě mnohem víc. Je rychlejší, silnější, dokonalejší i hezčí. Prostě skutečný Joker, co by eso mezi klíči. Patří do nové generace klíčů Wera Joker na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Vyměnitelná kovová destička s přidržovací funkcí, umožňuje uchycení šroubu i matic. Tvrdé ozubení destičky omezuje proklouznutí klíče. Integrovaná, robustní hlava klíče s geometrií dvojitého šestihranu, zajišťuje přesné nasazení na hlavu šroubu nebo matici, umožňuje přenos podstatně vyšších utahovacích sil a snižuje nebezpečí proklouznutí. Úhel opětovného nasazení pouhých 30° vylučuje časově náročné otáčení klíče, při šroubování v těsných prostorech. Přenos vysokých utahovacích momentů v důsledku speciální geometrie výkovku s vysokou pevností v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrom-molybdenové oceli s nikl-chromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy pro barevné rozlišení nářadí podle velikosti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P193712
EAN
4013288212795
UBB
500711209634
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05020263001