text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč, 11 x 165 mm


Kvalitní, metrický otevřený/očko-ráčnový klíč značky Wera: Vše, co musí klíč umět. A ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a matic. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikosti.

Objednací číslo 81950.110.001
Délka (m)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 165
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 11
Ochrana povrchu Jiný
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Šířka klíče s otevřeným koncem (palce) Jiný
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 11
Šířka hlavy otevřený konec (mm) 25
Šířka hlavice nástrčná/kroužková/ratchová (mm) 22
Výška hlavy otevřený konec (mm) 6.3
Výška hlavy nástrčná hlavice/kroužek/rohatka (mm) 7.5
Šířka nástrčného klíče/kroužku/ratle (palce) Jiný
Ráčnový model Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 101
HS kód 8204110000
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Popis

Kvalitní, metrický otevřený/očko-ráčnový klíč značky Wera: Vše, co musí klíč umět. A ještě mnohem víc. Rychlejší, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. Pro šestihranné hlavy šroubů a matic. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozí. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81950.110.001
EAN 4013288167316
UBB 500619992364
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 05073271001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.