text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 400 TX indikátor utahovacího momentu, TX 25 x 5,0 Nm


Wera indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro TORX® šrouby. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné. Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních. Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly.

Objednací číslo 1E060723
Izolace Ne
Hmotnost 120
Šířka klíče (mm) 25
Velikost (TX) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 120
Šířka klíče (mm) 25
Velikost (TX) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Utahovací moment (Nm) 5-5
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
S kulovou hlavou Ne
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 10
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 400 T
Type Torx Screwdriver

Popis

Wera indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro TORX® šrouby. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné. Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních. Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1E060723
EAN 4013288208828
UBB 500713663358
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05005091001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.