text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem, 11/32" x 90 mm


Vysoce kvalitní šroubovák s nástrčným klíčem a dutou stopkou od firmy Wera. Dutá stopka ke šroubování závitových tyčí, neboť jen tak může závitová tyč proniknout maticí do duté stopky šroubováku. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

Objednací číslo 2Z836517
Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8.73
Celková délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 8.73
Celková délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 90
Tvar čepele Kolo
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 395 H0

Popis

Vysoce kvalitní šroubovák s nástrčným klíčem a dutou stopkou od firmy Wera. Dutá stopka ke šroubování závitových tyčí, neboť jen tak může závitová tyč proniknout maticí do duté stopky šroubováku. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Z836517
EAN 4013288110534
UBB 500643216855
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05029504001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.