text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 395 Šroubováky s nástrčným klíčem, 15 x 125 mm


Kvalitní nástrčný klíč - šroubovák od firmy Wera. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

Objednací číslo 1F685207
Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 15
Celková délka (mm) 237
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 15
Celková délka (mm) 237
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 125
Tvar čepele Kolo
Magnetický Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 395

Popis

Kvalitní nástrčný klíč - šroubovák od firmy Wera. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F685207
EAN 4013288004888
UBB 500643214611
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05029450001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.