text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 392 Ruční držák bitů s pružným dříkem, 1/4" x 177 mm


Kvalitní ruční držák bitů s ohebnou čepelí od firmy Wera. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Objednací číslo 7I330369
Délka čepele (mm)
Izolace Ano
Pružné Ne
Velikost Jiný
Hmotnost 129
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 177
Izolace Ano
Pružné Ne
Velikost Jiný
Hmotnost 129
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Konstrukce rukojeti Jiný
Velikost připojení (mm) 6.3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
S ochranou proti přetočení Ano
Značka Wera
HS kód
Model 392

Popis

Kvalitní ruční držák bitů s ohebnou čepelí od firmy Wera. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. Vhodný pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I330369
EAN 4013288041418
UBB 500643214462
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05028160001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.