text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 3855/1 TS SB Bity z nerezové oceli, PZ 2 x 25 mm


Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby Pozidriv. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 6F934716
Značka Wera
HS kód
Model 3855/1 TS SB
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Wera
HS kód
Model 3855/1 TS SB

Popis

Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby Pozidriv. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6F934716
EAN 4013288112118
UBB 500643267429
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073614001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.