text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem, # 2 x 200 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Systém barevného označení umožňuje uživateli rychlé nalezení nástroje a identifikaci potřebné velikosti. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Artikelnummer 1C117318
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 6
Tvar čepele Kolo
Verpakt per 1

Specificaties

Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 200
Šířka čepele (mm) 6
Tvar čepele Kolo
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Omschrijving

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Systém barevného označení umožňuje uživateli rychlé nalezení nástroje a identifikaci potřebné velikosti. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C117318
EAN 4013288028778
UBB 500643210650
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05117685001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.