text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem, # 00 x 60 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Systém barevného označení umožňuje uživateli rychlé nalezení nástroje a identifikaci potřebné velikosti. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Objednací číslo 0N236231
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Šířka čepele (mm) 3.5
Tvar čepele Kolo
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Šířka čepele (mm) 3.5
Tvar čepele Kolo
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 368

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Systém barevného označení umožňuje uživateli rychlé nalezení nástroje a identifikaci potřebné velikosti. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N236231
EAN 4013288028723
UBB 500643209843
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05117680001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.