text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem, # 2 x 300 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Systém barevného označení umožňuje uživateli rychlé nalezení nástroje a identifikaci potřebné velikosti. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Objednací číslo 7I842363
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 6
Tvar čepele Kolo
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 6
Tvar čepele Kolo
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 368

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Systém barevného označení umožňuje uživateli rychlé nalezení nástroje a identifikaci potřebné velikosti. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I842363
EAN 4013288040916
UBB 500643210817
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05117691001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.