text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Držák bitů TORX®, TX 30 x 25 mm

Položka č. 3Q580500
Izolace Ne
Celková délka (mm) 79
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 25

Technické údaje

Izolace Ne
Celková délka (mm) 79
Velikost (TX) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 25
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 5.6
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Popis

Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera. Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Čísla materiálu

Položka č. 3Q580500
EAN 4013288212290
UBB 500711201870
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05008861001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.