text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Screwdriver for TORX® screws, TX 20 x 100 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Artículo No. 6R429542
Izolace Ne
Celková délka (mm) 198
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Izolace Ne
Celková délka (mm) 198
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4.5
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 367 SB

Descripción

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Números de artículo

Artículo No. 6R429542
EAN 4013288181374
UBB 500643202244
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100062001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.