text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 SB Šroubováky TORX®, TX 10 x 80 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 7D189558
Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 367 SB

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D189558
EAN 4013288181350
UBB 500643201824
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05100060001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.