Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
0V613601
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
Wera 367 Držák bitů TORX®, TX 20 x 25 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
0V613601
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
79
Velikost (TX)
20
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
25
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
79
Velikost (TX)
20
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
25
S otvorem
Ne
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
4
Otočný uzávěr
Ne
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
Zobrazit
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Velmi malý šroubovák s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Čepele vykazují všechny přednosti technologie bitů Wera. Speciální zušlechtění povrchu čepelí pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné uložení v šroubu. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
Čísla materiálu
Objednací číslo
0V613601
EAN
4013288212269
UBB
500711201201
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05008858001