text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Šroubováky TORX PLUS®, 10 IP x 80 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Profil TORX PLUS®: Ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 křidélek, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Objednací číslo 1T375195
Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 367 TORX PLUS

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Profil TORX PLUS®: Ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 křidélek, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T375195
EAN 4013288040138
UBB 500643208852
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05028034001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.