text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Šroubováky TORX® BO, TX 10 x 300 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Objednací číslo 0X943336
Izolace Ne
Celková délka (mm) 381
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 300
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 381
Velikost (TX) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 300
S otvorem Ano
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím TORX® nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X943336
EAN 4013288108234
UBB 500643203499
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05138268001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.