text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 355 SK PZ Křížové šroubováky, PZ 3 x 150 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů a rychlou a bezpečnou práci. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 6W966523
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 3
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 150
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 3
Celková délka (mm) 262
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 8
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 13
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 355 SK

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů a rychlou a bezpečnou práci. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W966523
EAN 4013288108210
UBB 500643200677
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05009343001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.