text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 355 SK PZ Křížové šroubováky, PZ 0 x 60 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s šestihrannou čepelí. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů a rychlou a bezpečnou práci. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 4H702011
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 0
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 60
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 0
Celková délka (mm) 141
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 355 SK

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s šestihrannou čepelí. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů a rychlou a bezpečnou práci. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H702011
EAN 4013288108180
UBB 500643200008
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05009340001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.