text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK PH Křížové šroubováky, PH 2 x 100 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s šestihrannou čepelí. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů a rychlou a bezpečnou práci. S pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty. Špička profilu Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 0M518830
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 2
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 2
Celková délka (mm) 205
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 6
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 10
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 350 SK

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s šestihrannou čepelí. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů a rychlou a bezpečnou práci. S pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty. Špička profilu Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M518830
EAN 4013288108142
UBB 500643196891
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05008752001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.