text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3368 Šroubováky na šrouby s vnitřním čtyřhranem, nerezová ocel, # 1 x 80 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Objednací číslo 9O377282
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
Šířka čepele (mm) 1
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
Šířka čepele (mm) 1
Testováno VDE Ne

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O377282
EAN 4013288114150
UBB 500643264293
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05032070002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.