text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3355 PZ Křížový šroubovák, nerezová ocel, PZ 3 x 150 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Špička profilu Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 81928.003.150
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 3
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 150
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ne
Velikost 3
Celková délka (mm) 262
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Špička profilu Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí z hlavy. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81928.003.150
EAN 4013288107466
UBB 500511586520
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05032033001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.