text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Ploché šroubováky, 1.2 x 6 x 100 mm


Vysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 6T445054
Celková délka (mm)
Design Pravý
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 205
Design Pravý
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 6
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 6
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
HS kód
Model 335

Popis

Vysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T445054
EAN 4013288108005
UBB 500643193666
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05008061001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.