text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK Ploché šroubováky, 0.8 x 4 x 90 mm


Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s šestihrannou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špičky profilu Lasertip: mikroskopicky zdrsněná plocha, která pevně přilne k hlavě šroubu. Díky tomu nářadí nevyklouzne a není nutný žádný velký přítlak. S pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. S šestihrannou ochranou před odkutálením.

Objednací číslo 6P054130
Celková délka (mm)
Design Pravý
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 171
Design Pravý
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 90
Šířka čepele (mm) 4
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 4
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne

Popis

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus s šestihrannou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špičky profilu Lasertip: mikroskopicky zdrsněná plocha, která pevně přilne k hlavě šroubu. Díky tomu nářadí nevyklouzne a není nutný žádný velký přítlak. S pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. S šestihrannou ochranou před odkutálením.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P054130
EAN 4013288108043
UBB 500643191686
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05007671001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.