text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 247 Jednopólová zkoušečka napětí, 0.5 x 3 x 70 mm


Jednopólová zkoušečka napětí pro zjištění střídavého napětí až do 250 V. S praktickým klipem k zasunutí.

Article number 81879.030.060
Napájení Z testovacího objektu (bez baterie)
Test spojitosti Ne
Délka čepele (mm) 70
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Packed per 1

Specifications

Napájení Z testovacího objektu (bez baterie)
Test spojitosti Ne
Délka čepele (mm) 70
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ano
Detekce napětí bez kontaktu Ne
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ne
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) 150 - 250
Indikace směru otáčení pole Ne
Přepínatelná zátěž Ne
Typ zkoušky 1-pólový
Měření odporu (Ohm) 0
Použitelné při srážkách Ne
Rozsah měření odporu (kOhm) 0 - 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 27
HS kód 8205400000
Type Single-Pole Phase Tester

Description

Jednopólová zkoušečka napětí pro zjištění střídavého napětí až do 250 V. S praktickým klipem k zasunutí.

Article numbers

Article number 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
Manufacturer article nr  05005655001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.