text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Nástrčné klíče k použití v elektronice, 5/32" x 60 mm


Kvalitní nástrčný klíč Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Objednací číslo 9L745986
Design Rukojeť
Pružné Ne
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Baleno po 1

Specifikace

Design Rukojeť
Pružné Ne
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 2069

Popis

Kvalitní nástrčný klíč Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L745986
EAN 4013288032430
UBB 500643263204
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05118136001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.