text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Matice 1,5mm Hex 60mm Čepel Multi-Component Grip 157mm


2069 Šroubovák na matice pro elektronické aplikace, 1,5 x 60 mmPremiový Wera mikrosuvný klíč pro přesné mechanické spoje. Díky opření ruky o otočnou čepičku a díky rychlé rotační zóně pod otočnou čepičkou je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Article number 2M262596
Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Packed per 1

Specifications

Design Rukojeť
Pružné Ne
Šířka klíče (mm) 1.5
Celková délka (mm) 157
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 60
Vhodné pro šestihranné šrouby Ano
Materiálová rukojeť Jiný
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Hloubka klíče (mm) 90
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 2069

Description

2069 Šroubovák na matice pro elektronické aplikace, 1,5 x 60 mmPremiový Wera mikrosuvný klíč pro přesné mechanické spoje. Díky opření ruky o otočnou čepičku a díky rychlé rotační zóně pod otočnou čepičkou je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.

Article numbers

Article number 2M262596
EAN 4013288108852
UBB 500643260077
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05118108001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.