Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
1A125958
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
WERA 2050 PH MICRO 0X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1A125958
Délka čepele (mm)
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ne
Velikost
0
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka čepele (mm)
60
Design
Pravý
Šroubový systém
Phillips
Izolace
Ne
Velikost
0
Celková délka (mm)
157
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
3
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Materiál čepele
Jiný
Povrchová ochrana čepele
Jiný
S ochranou proti přetočení
Ano
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
2050
Type
Electrical/Precision Phillips Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
2050 Šroubovák PH pro křížové šrouby pro elektronické aplikace, PH 0 x 60 mmPremiový mikrošroubovák Wera pro přesné mechanické spoje. Opřením ruky o otočný kryt a díky rychlé rotační zóně pod otočným krytem je možné bleskurychlé otáčení. Odpadá časově náročné přepínání rukou. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých utahovacích a povolovacích momentů. Přesná zóna pro správné úhly otáčení při seřizování. Hrot Wera Black Point nabízí přesnost montáže a optimalizovanou ochranu proti korozi. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s vyražením velikosti a barevným označením podle profilu pro rychlou a snadnou identifikaci požadovaného nástroje.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A125958
EAN
4013288031976
UBB
500643250094
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05118022001