Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
9G966695
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
Wera 2035 Šroubovák k použití v elektronice, 0.40 x 2.5 x 80 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
9G966695
Celková délka (mm)
Design
Pravý
Izolace
Ne
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
177
Design
Pravý
Izolace
Ne
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
80
Šířka čepele (mm)
2.5
Tloušťka čepele (mm)
0.4
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Značka
Wera
HS kód
Zobrazit
Model
2035
Type
Slotted Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G966695
EAN
4013288031907
UBB
500643248205
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05118008001