text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®, TX 5 x 80 mm


Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo 4I193841
Izolace Ano
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 5
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 80
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Celková délka (mm) 161
Velikost (TX) 5
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 80
S otvorem Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ano
Značka Wera
HS kód
Model 167 I

Popis

Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a šetrnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I193841
EAN 4013288108876
UBB 500643279069
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006181001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.