text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák, PZ 2 x 100 mm


Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značkou velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 2
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Design Pravý
Šroubový systém Pozidriv PZ
Izolace Ano
Velikost 2
Celková délka (mm) 205
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Jiný
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Testováno VDE Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 93.2
HS kód
Model 165 i
Type Pozidriv Screwdriver

Popis

Šroubováky VDE Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsněna laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značkou velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81863.002.100
EAN 4013288029843
UBB 241124962523
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006164001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.