text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, 0.6 x 3.5 x 100 mm

Objednací číslo 5W224928
Celková délka (mm)
Design Pravý
Izolace Ano
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano

Specifikace

Celková délka (mm) 181
Design Pravý
Izolace Ano
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ano
Délka čepele (mm) 100
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Kolo
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Povrchová ochrana čepele Pochromováno
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
HS kód
Model 160 iS
Type Slotted Screwdriver

Popis

Zúžený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W224928
EAN 4013288160089
UBB 500643273021
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05006440001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.