text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro, 0.40 x 2.5 x 80 mm


Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Objednací číslo 4V679661
Celková délka (mm)
Design Pravý
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 177
Design Pravý
Izolace Ne
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 80
Šířka čepele (mm) 2.5
Tloušťka čepele (mm) 0.4
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Značka Wera
HS kód
Model 1578 A

Popis

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V679661
EAN 4013288039071
UBB 500643240285
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05030104001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.