text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 1572 ESD Šroubováky Microstix® Kraftform Micro, 1 x 40 mm


Šroubovák na šrouby Microstix®. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S ergonomickou rukojetí Kraftform Micro pro příjemnou a neunavující práci a se špičkou profilu Black Point pro vysokou ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Objednací číslo 5E704576
Šroubový systém Jiný
Velikost 1
Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 157
Délka čepele (mm) 40
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Velikost 1
Šířka klíče (mm) 13
Celková délka (mm) 157
Délka čepele (mm) 40
Značka Wera
HS kód
Model 1572 ESD

Popis

Šroubovák na šrouby Microstix®. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S ergonomickou rukojetí Kraftform Micro pro příjemnou a neunavující práci a se špičkou profilu Black Point pro vysokou ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5E704576
EAN 4013288181206
UBB 500643288219
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05030084001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.