text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
6Q620227
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
Wera 1567 ESD Micro Torx šroubovák TX5 40mm čepel 137mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Q620227
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
137
Velikost (TX)
5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
40
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ne
Celková délka (mm)
137
Velikost (TX)
5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
40
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
3
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
82054000
Model
1567 TORX MICRO
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Q620227
EAN
4013288039170
UBB
500643236655
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
05030121001