text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1550 PH ESD Křížové šroubováky Kraftform Micro, PH 000 x 40 mm


Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Objednací číslo 9S257842
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 000
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 40
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ano
Velikost 000
Celková délka (mm) 137
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 2.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Popis

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S257842
EAN 4013288194725
UBB 500686617480
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05030117001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.