text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1461 ESD x 0.05-0.11 Nm


Objednací číslo 6V541993
Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 131
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.05 - 0.11
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 131
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.05 - 0.11
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 4
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.05
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V541993
EAN 4013288188311
UBB 500731035878
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074810010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.