text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1460 ESD x 0.02-0.06 Nm


Objednací číslo 4P742242
Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 131
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.02 - 0.06
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 131
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.02 - 0.06
Korekční proměnná konzistentní Ano
Velikost připojení (mm) 4
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P742242
EAN 4013288188304
UBB 500731023650
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074800010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.