Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
5H654010
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
Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.02-0.11 Nm) and quick-release chuck, 1460 ESD x 0.035 Nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5H654010
Izolace
Ano
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
131
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
Jiný
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
0.02 - 0.06
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
131
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
Jiný
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
0.02 - 0.06
Korekční proměnná konzistentní
Ano
Velikost připojení (mm)
4
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Se stupnicí
Ano
Značka
Wera
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H654010
EAN
4013288168351
UBB
500731026703
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05074800001