text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1430 ESD Kraftform Micro adjustable torque screwdrivers (0.02-0.11 Nm) with quick-release chuck, 1431 ESD x 0.05-0.11 Nm


Objednací číslo 5P995299
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 141
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.05 - 0.11
Korekční proměnná konzistentní Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 141
Izolační ochrana 1000 V Ne
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.05 - 0.11
Korekční proměnná konzistentní Ne
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.005
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano
Značka Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P995299
EAN 4013288179104
UBB 500731028030
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074804001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.