text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 1267 B Kombinovaný praporkový klíč TORX®, TX 15 x 3.5 x 47 mm


Kvalitní praporkový klíč Wera s kombinací profilů na šrouby s vnitřním profilem TORX® a šrouby s vnitřním šestihranem. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

Objednací číslo 7S237981
Izolace Ne
Celková délka (mm) 86
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 47
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 86
Velikost (TX) 15
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 47
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3.5
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 1267 B

Popis

Kvalitní praporkový klíč Wera s kombinací profilů na šrouby s vnitřním profilem TORX® a šrouby s vnitřním šestihranem. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S237981
EAN 4013288093639
UBB 500643226268
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05026372001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.