text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Praporkový klíč TORX®, TX 9 x 40 mm


Kvalitní praporkový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

Objednací číslo 6T059603
Izolace Ne
Celková délka (mm) 69
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Izolace Ne
Celková délka (mm) 69
Velikost (TX) 9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
S otvorem Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3
Testováno VDE Ne
HS kód
Model 1267 A

Popis

Kvalitní praporkový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T059603
EAN 4013288093547
UBB 500643225278
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05026353001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.