Nože
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Nože
81646.034.370
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
Wera Šroubovací nůž Kraftform Kompakt 67 IS TORX 15 x 154
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
81646.034.370
Šroubový systém
Torx
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
154
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
154
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šroubový systém
Torx
Izolace
Ano
Celková délka (mm)
154
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Délka čepele (mm)
154
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
S otvorem
Ne
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Konstrukce rukojeti
Jiný
Velikost připojení (mm)
9
Materiál čepele
Jiný
Otočný uzávěr
Ne
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ne
Testováno VDE
Ano
Značka
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 67 iS
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
81646.034.370
EAN
4013288163981
UBB
500619751117
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05003437001