text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 932A 4,5X90018262


932 A Šroubovák na šrouby s drážkou, 0,8 x 4,5 x 90 mmŠroubovák Wera na šroubování, sekání, zapichování a povolování zaseknutých šroubů. S vícesložkovou rukojetí Kraftform pro rychlou a hladkou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. Šestihranná čepel s librovým průřezem z prvotřídního materiálu bitů zajišťuje přenos síly beze ztrát i při úderech kladivem. Tvrdý kalený materiál zabraňující rozštípnutí nebo zlomení čepele. S integrovanou rázovou krytkou pro zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Pomocí integrované pomůcky pro šestihranné klíče lze přenášet vyšší krouticí momenty pomocí otevřených nebo očkových klíčů. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesnou montáž. S ochranou proti odvalování šestihranů, která zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Objednací číslo
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 188
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 188
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 90
Šířka čepele (mm) 4.5
Tloušťka čepele (mm) 0.8
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 5
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 8
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
Vypouklé ostří Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 88.4
HS kód 8205400000
Model 932 A
Type Slotted Screwdriver

Popis

932 A Šroubovák na šrouby s drážkou, 0,8 x 4,5 x 90 mmŠroubovák Wera na šroubování, sekání, zapichování a povolování zaseknutých šroubů. S vícesložkovou rukojetí Kraftform pro rychlou a hladkou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. Šestihranná čepel s librovým průřezem z prvotřídního materiálu bitů zajišťuje přenos síly beze ztrát i při úderech kladivem. Tvrdý kalený materiál zabraňující rozštípnutí nebo zlomení čepele. S integrovanou rázovou krytkou pro zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Pomocí integrované pomůcky pro šestihranné klíče lze přenášet vyšší krouticí momenty pomocí otevřených nebo očkových klíčů. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesnou montáž. S ochranou proti odvalování šestihranů, která zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81662.045.090
EAN 4013288018014
UBB 203125022871
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05018262001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.