text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA ŠROUBOVÁK 917SPH GR.2/100017010


917 SPH Šroubovák na křížové šrouby, PH 2 x 100 mmŠroubovák Wera pro šroubování, sekání, zapichování a povolování zaseknutých šroubů. S vícesložkovou rukojetí Kraftform pro rychlou a hladkou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. Šestihranná čepel s librovým průřezem z prvotřídního materiálu bitů zajišťuje přenos síly beze ztrát i při úderech kladivem. Tvrdý kalený materiál zabraňující rozštípnutí nebo zlomení čepele. S integrovanou rázovou krytkou pro zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Pomocí integrované pomůcky pro šestihranné klíče lze přenášet vyšší krouticí momenty pomocí otevřených nebo očkových klíčů. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesnou montáž. S ochranou proti odvalování šestihranů, která zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Objednací číslo
Délka čepele (mm)
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 2
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Design Pravý
Šroubový systém Phillips
Izolace Ne
Velikost 2
Celková délka (mm) 205
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Materiálová rukojeť Jiný
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 6
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 10
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ano
Materiál čepele Jiný
Povrchová ochrana čepele Jiný
S ochranou proti přetočení Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 81
HS kód 8205400000
Model 917 S
Type Phillips Screwdriver

Popis

917 SPH Šroubovák na křížové šrouby, PH 2 x 100 mmŠroubovák Wera pro šroubování, sekání, zapichování a povolování zaseknutých šroubů. S vícesložkovou rukojetí Kraftform pro rychlou a hladkou práci. Kraftform Plus: Tvrdé zóny rukojeti pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny rukojeti zaručují vysoký přenos točivého momentu. Šestihranná čepel s librovým průřezem z prvotřídního materiálu bitů zajišťuje přenos síly beze ztrát i při úderech kladivem. Tvrdý kalený materiál zabraňující rozštípnutí nebo zlomení čepele. S integrovanou rázovou krytkou pro zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Pomocí integrované pomůcky pro šestihranné klíče lze přenášet vyšší krouticí momenty pomocí otevřených nebo očkových klíčů. Hrot Wera Black Point a sofistikovaný proces kalení zaručují dlouhou použitelnost hrotu, zvýšenou ochranu proti korozi a přesnou montáž. S ochranou proti odvalování šestihranů, která zabraňuje nepříjemnému odvalování bitů na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81650.002.100
EAN 4013288017741
UBB 203124902859
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05017010001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.