Pomac Automation B.V.
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
Podložky a kroužky
Vymezovací kroužky
38600
38600.200.028
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
Vymezovací podložka, tloušťka h=0,1MM DIN 988 Ocel 2 K 50 Bez PU h=0,1MM 20X28MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr (mm)
28
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
0.42
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
20 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Technický materiál
2 K 50
Vnější průměr (mm)
28
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
0.42
Info
h=0,1MM
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Tloušťka
0.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
988
Čísla materiálu
Objednací číslo
38600.200.028
EAN
8715492781314
UBB
950356724431
UNSPSC
31163301
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce